Fraise monobloc Sutton E4100400
Fraise à rainurer 3 goujures - R55/54/56 VA - standard - Harmony E410
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4100400
Rubix :S748-0505682
EAN :9311963552330




Résumé technique
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 4 3DTS LONG E410 R55/54/56 HA VHM HELICA
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Applications
Géométrie optimisée pour aciers inoxydables doux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 11 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | helica |
| Angle d'hélice | 55 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
| Longueur utile | 11 mm |
| Angle de coupe | 12 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,26 € HT
/ unité
87,91 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours