Fraise monobloc Sutton E5531200
Fraises à queue bout sphérique 2 goujures - R30 N - standard - Tecline E553
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5531200
Rubix :S748-0583730
EAN :9311963505220




Résumé technique
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
Détails articles : FRAISE 120 LONGBALL 2 S E553 R30 DIN6527L-HA VHM ALCRN
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,30 € HT
/ unité
163,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours