Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P350-0800-OA O12M

Fraise

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :2P350-0800-OA O12M
Rubix :0033-0738976
Fabricant :7254451
EAN :7323221821326
FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents6
Longueur de coupe20 mm
Longueur totale70 mm
Coupe au centreoui (coupe centrée / coupe axiale)
Matériau de coupecarbure
Revêtementdlc (dct sp3)
Typefraise de bout coromill® plura (2p350-0800-oa) pour l'usinage de contours
Angle d'hélice40 °
Matière à usinercfrp (matériaux composites)
Longueur utile20 mm
Angle de coupe20 °
415,18 € HT
/ unité
498,22 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours