Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-1000-050ASD 1725

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F440-1000-050ASD 1725
Rubix :0033-0801750
Fabricant :7858275
EAN :7323225031684
FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT

Résumé technique

Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue10 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe22 mm
Longueur totale72 mm
Coupe au centrenon
Matériau de coupecarbure
Revêtementtialn
Typecoromill® plura
Angle d'hélice48 °
Matière à usineralliages de titane et hrsa
Longueur utile30 mm
Angle de coupe10,5 °
384,59 € HT
/ unité
461,51 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h