Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P341-0800-MA1640

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2P341-0800-MA1640
Rubix :0033-0765663
Fabricant :6260136
EAN :26260136
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre8 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue8 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe19 mm
Longueur totale63 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice41 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels, fontes, cuivres, aluminiums
Longueur utile19 mm
Angle de coupe90 °
232,96 € HT
/ unité
279,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours