Fraise monobloc GISS Cutline 867469
Fraise à rainurer HSS Co8% série courte coupe au centre 2 dents
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :7978685
GISS Cutline :867469
Rubix :G600-0539326
EAN :3660338214509

Documents
Détails articles : FRAISE HSSE CO8 - TIALN - D.12 2 DENTS - COUPE AU CENTRE
DIN 327 N.
DIN 327 N.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Longueur totale | 73 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | hss-co |
| Matière à usiner | acier, aluminium, cuivre, bronze, laiton |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,40 € HT
/ unité
56,88 € TTC

- Livraison habituellement sous (24) jours
