Fraise monobloc Sandvik Coromant 2P342-1600-MB M2CM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2P342-1600-MB M2CM
Rubix :0033-0830203
Fabricant :8352818
EAN :7323227198385

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2P342-1600-MBM2CM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 34 mm |
| Longueur totale | 97 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | variantes de cobalt |
| Revêtement | ticralsin (pvd, 2 µm) |
| Type | coromill® plura (fraise monobloc en carbure, pour travaux lourds) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier et inox (iso p et iso m) |
| Longueur utile | 42 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,20 € HT
/ unité
657,84 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h