Références
Dremel :26150113JA
Rubix :0136-5252110
EAN :8710364044825



Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3,2 mm |
Détails articles : POINTE A GRAVER 1,6MM LOT DE 3
Lot de 3 fraises à graver Dremel.
Points forts
Accessoire de qualité idéal pour gravures détaillées avec outil DREMEL multifonction.
Applications
Adapté pour le travail du bois, de la fibre de verre, des plastiques et des métaux tendres.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 3,2 mm |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Longueur totale | 45 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,51 € HT
/ lot
25,81 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours