Références
Sandvik Coromant :2P051-1000-OA O10A
Rubix :0033-0738982
Fabricant :7254433
EAN :7323221821258


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Détails articles : FRAISE EN BT CARB.MONO COROMILL PLURA P/APP DE DETOURAGE
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour les applications de détourage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 9 |
| Longueur de coupe | 30 mm |
| Longueur totale | 80 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd dlc |
| Type | coromill® plura fraise pour chants/contours |
| Angle de coupe | 4 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
534,92 € HT
/ unité
641,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours