Fraise monobloc Sutton E6031600
Fraises à queue 2 goujures - R30 N - standard - Tecline E603
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6031600
Rubix :S748-0525269
EAN :9311963517155




Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Détails articles : FRAISE 16 2DTS NORMAL E603 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
| Longueur totale | 89 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,42 € HT
/ unité
234,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours