Fraise monobloc Norton 69957383305
FRAISE CARBURE G 6X16 6X50 COUPE D XTREM (FAB) UE 1
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69957383305
Rubix :0059-0505306
EAN :3157625623873


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE CARBURE G 6X16 6X50 COUPE D XTREM (FAB) UE 1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 007,40 € HT
/ 20 unités
1 208,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours