Fraise monobloc Sutton E6000200
Fraises à queue 2 goujures - R30 N - standard - Tecline E600
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6000200
Rubix :S748-0525202
EAN :9311963508832




Résumé technique
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2 mm |
Détails articles : FRAISE 2 2DTS NORMAL E600 R30 N STANDARD TECLINE VHM
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 2 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 2 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 6 mm |
| Longueur totale | 38 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | alcrn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | usage général |
| Longueur utile | 4,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,09 € HT
/ unité
19,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (11) jours