Références
Sutton :E6371000
Rubix :S748-0723526



Détails articles : FRAISE E637 R35/38 EXTRA LONG 10MM 4FL HA VHM TIALN
R35/38 UNI - longue - Tecline E637
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | plat |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 50 mm |
| Longueur totale | 100 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matière à usiner | p m k n s h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,34 € HT
/ unité
182,81 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
