Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K357-1200-100-XD 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K357-1200-100-XD 1730
Rubix :0033-0806123
Fabricant :8213650
EAN :7323226618198
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre12 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue12 mm
Nombre de dents7
Longueur de coupe36 mm
Longueur totale97 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd alcrn
Typecoromill® dura (1k357, 3xd)
Angle d'hélice37 °
Matière à usineracier non allié; acier faiblement allié; acier fortement allié; acier inoxydable ferritique/martensitique; acier inoxydable austénitique; acier inoxydable duplex; fonte à graphite lamellaire (graphite lamellaire); fonte grise; fonte à graphite sphéroïdal; alliages d’aluminium (divers); alliages cuivre/cuivre; superalliages à base de nickel; alliages à base de titane
Longueur utile48 mm
Angle de coupe5 °
300,15 € HT
/ unité
360,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h