Références
Mapal :31054500
Rubix :6452-0785660

Détails articles : FRAISE CARB 7D 3XD TRO WD D12 OPTIMILL -TRO PM BRISE-COPEAUX
FRAISE CARB 7D 3XD TRO WD D12
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Brise-copeaux
7 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Fraise carbure Optimill -Tro - PM / Brise-copeaux
7 dents - 3xDia - Revêtue - queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 7 |
| Longueur totale | 93 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,86 € HT
/ unité
201,43 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
