Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F341-2000-300-SC 1710

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F341-2000-300-SC 1710
Rubix :0033-0739009
Fabricant :7419265
EAN :7323222412424
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre20 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue20 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe42 mm
Longueur totale104 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd
Typecoromill® plura fraise cylindrique en carbure, épaulement carré, tige cylindrique
Angle d'hélice42 °
Longueur utile52 mm
Angle de coupe30 °
951,30 € HT
/ unité
1 141,56 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h