Références
Mapal :30965845
Rubix :6452-0785679

Détails articles : FRAISE CARB 3D DECALLE D16 OPTIMILL WAVE 42
FRAISE CARB 3D DECALLE D16
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Fraise carbure Optimill - Optimill HPC - Pocket
3 dents - Dentures décalées - Ramping - 42°
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur totale | 82 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,86 € HT
/ unité
203,83 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
