Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K365-1600-300-XD 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K365-1600-300-XD 1730
Rubix :0033-0806088
Fabricant :8213605
EAN :7323226617740


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,4 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 15,4 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 56 mm |
| Longueur totale | 126 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe au centre, chanfreinage/coupe carrée) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | fraise monobloc en carbure (coromill® dura) pour usinage général |
| Angle d'hélice | 36 ° |
| Matière à usiner | acier, acier inoxydable, fonte, métaux non ferreux, superalliages résistants à la chaleur |
| Longueur utile | 72 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
466,93 € HT
/ unité
560,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours