Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-12SM450C12040P 1730
Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations
Voir les informations techniquesRéférences
Sandvik Coromant :316-12SM450C12040P 1730
Rubix :0033-0738905
Fabricant :7611742
EAN :7323223929020

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE
Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | rond |
| Diamètre queue | 11,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 7,5 mm |
| Longueur totale | 14,5 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd altin |
| Matière à usiner | acier alli? |
| Longueur utile | 11,7 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,71 € HT
/ unité
272,05 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
