Fraise monobloc Sutton E5590610
Fraise à rainurer 4 goujures - R35/38 UNI - rayon de pointe - Harmony E559
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E5590610
Rubix :S748-0501585
EAN :9311963514987




Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Détails articles : FRAISE 6 4DTS R1 E559 R35/38 HA VHM ULTRA ALCRN
Fraise 6 4dts r1 e559 r35/38 ha vhm ultra alcrn
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 13 mm |
| Longueur totale | 57 mm |
| Coupe au centre | oui |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | alcrn |
| Type | fraise à rayon d’angle (corner radius) – harmony uni |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | matériaux jusqu’à 1300 n/mm2 |
| Longueur utile | 21 mm |
| Angle de coupe | 6 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,55 € HT
/ unité
83,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours