Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F440-1000-200ASD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2F440-1000-200ASD 1725
Rubix :0033-0801748
Fabricant :7858277
EAN :7323225031707


Résumé technique
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | tialn |
| Type | coromill® plura |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Matière à usiner | alliages à base de nickel |
| Longueur utile | 30 mm |
| Angle de coupe | 90 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
385,04 € HT
/ unité
462,05 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours