Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K333-0150-XA 1730
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :1K333-0150-XA 1730
Rubix :0033-0806266
Fabricant :8213449
EAN :7323226616088


Résumé technique
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,5 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 6 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 3 mm |
| Longueur totale | 50 mm |
| Coupe au centre | oui (centre coupant) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | cvd ticn+al2o3+tin |
| Type | coromill® dura (fraise monobloc en carbure massif, généraliste) |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | p, m, k |
| Longueur utile | 3 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,90 € HT
/ unité
118,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h