Fraise monobloc GISS Cutline 893423

Fraise carbure alu 3 dents Weldon

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :855677
GISS Cutline :893423
Rubix :G600-0784790
EAN :3660338458996
FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.4 3 DENTS -QW
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FRAISE CARBURE COUPE ALU -D.4 3 DENTS -QW


Fraise carbure monobloc - Pour l’aluminium et les matériaux non ferreux - 3 dents - Angle d’hélice de 35°
Queue Weldon DIN 6535HB - Coupe au centre
Performances de coupe élevées et bon aspect de finition
Angle de coupe fortement positif pour une coupe lisse et un aspect de finition excellent
Bord de coupe poli et conception spéciale pour éviter l’adhérence du matériau et faciliter l’évacuation des copeaux
Arrosage obligatoire pour les opérations en passes entières !
FRAISE CARBURE COUPE ALU - D.4 Z3 WELDON

Points forts

Angle d’hélice de 35° pour des performances, une durée de vie et des paramètres de coupe plus élevés

Applications

Arrosage fortement recommandé pour faciliter l’évacuation des copeaux, réduire la chaleur de l’outil et augmenter la durée de vie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre4 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents3
Longueur de coupe11 mm
Longueur totale50 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typealuminium
Angle d'hélice35 °
Matière à usinernon ferreux / aluminium
Promotion
Au lieu de 4,34 €
4,07 € HT
/ unité
4,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours