Fraise monobloc Sutton E6051400
Fraise à rainurer 2 dents TECLINE E605
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E6051400
Rubix :S748-0652237
EAN :9311963540870



Détails articles : FRAISE 14 2D NORMAL BALL E605 R30 STAND.TECHLINE VHM TIALN
Pour des applications de fraisage, de finition, de précision. Convient aux matériaux jusqu'à 1600 N/mm². TiAlN pour une plus longue durée de vie de l'outil. Queue cylindrique HA. Angle d'hélice : 30°.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 2 |
| Longueur de coupe | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,61 € HT
/ unité
265,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
