Lime de fraisage rotative Klingspor 296136
FRAISE PROCUT FORME M DENTURE 6 CONIQUE.BPT D. 6X20X6
Voir les informations techniquesRéférences
Klingspor :296136
Rubix :0064-0185277
EAN :4014855126873

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cône |
| Longueur totale | 50 mm |
Détails articles : FRAISE PROCUT FORME M DENTURE 6 CONIQUE.BPT D. 6X20X6
La fraise en carbure HF 100 M de Klingspor est disponible dans différentes tailles. Les différences entre les versions concernent le diamètre de la tête, la longueur de la tige et le diamètre de la tige. Les clients peuvent également choisir parmi différentes coupes. La fraise en carbure HF 100 M est disponible avec une coupe standard et une coupe double. La coupe standard (Cut 2) offre d'excellentes propriétés de finition. Les fraises dotées de cette coupe sont particulièrement utiles pour des applications générales. Une manipulation professionnelle est garantie par les fraises en carbure équipées de la coupe double (Cut 6). Elles produisent des copeaux plus courts et fonctionnent avec un minimum de vibrations. Avec cet assortiment, Klingspor propose des fraises adaptées à un large éventail d'applications.
Points forts
•Large gamme d'applications
Qualité contrôlée
Qualité contrôlée
Applications
Acier de construction;Métaux non ferreux tendres;Métaux non ferreux durs;Matériaux résistants au fluage;Fonte;Plastiques
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cône |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,31 € HT
/ unité
62,77 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours