Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 1210/6 Z4
Fraises sur tige HM KUD 1210/6 Z4
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :KUD 1210/6 Z4
Rubix :0060-0288297
Fabricant :21112846
EAN :4007220047071




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 12X10X6 4D HM SPHERIQUE 21112846
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Ebavurage
Points forts
La précision de la concentricité des fraises sur tige en carbure métallique réduit l'usure de la machine, assure un travail sans choc et améliore l'état de surface. La grande stabilité géométrique des fraises sur tige en carbure métallique permet leur utilisation sur des robots.
Applications
Permet d'usiner des matières de pratiquement toute résistance, grâce à l'adaptation optimale de la forme et du nombre de dents, des angles de dépouille et de coupe, de la précision de concentricité. Règle fondamentale d'utilisation : plus le matériau est dur, plus la denture doit être fine. Travail des contours. ébavurage des alésages. Fraisage de préparation avant rechargement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 12 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,02 € HT
/ unité
97,22 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours