Références
SGS Pro :29000
Rubix :J361-0529304

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 50 mm |
Détails articles : FRAISE LIME SA-1MNF BUR SA, S, ZYA
Fraise-lime carbure série longue
Applications
Spéciale aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,00 € HT
/ 10 unités
618,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours