Lime de fraisage rotative Pferd Tools ZYAS 0607/3 Z3 PLUS
Fraises sur tige HM ZYAS 0607/3 Z3 PLUS
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZYAS 0607/3 Z3 PLUS
Rubix :0060-0207005
Fabricant :21200383
EAN :4007220049532


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE ZYAS 6X7X3 3DP HM CYLINDRIQUE 21200383
Fraise sur tige cylindrique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. Forme ZYAS avec denture en périphérie et en bout. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindrique zyas |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,36 € HT
/ unité
58,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours