Lime de fraisage rotative Pferd Tools KEL 1630/6 Z4
Fraises sur tige HM KEL 1630/6 Z4
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KEL 1630/6 Z4
Rubix :0060-0512933
Fabricant :21125346
EAN :4007220048733




Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout arrondi kel |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KEL 1630/6 4D HM CONIQUE BOUT ROND 21125346
Fraise sur tige conique à bout arrondi selon DIN 8032 et denture selon DIN 8033. Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | conique bout arrondi kel |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 16 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,53 € HT
/ unité
196,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours