Fraise monobloc Sutton E2551025
Fraise HSS Fritté - Spécial inox et matériaux dur E255
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E2551025
Rubix :S748-0585617
EAN :9311963613529



Détails articles : FRAISE 10X R2,5 4 FLUTE E255 R30VA-R DIN844K-B SPM ALCRN
HSS-SPM. La géométrie HR unique offre des performances stables dans les matériaux difficiles à usiner pour les applications d'ébauche. Idéal pour l'enlèvement de métal de grand volume.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|---|
| Type de queue | plat |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 72 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | hss |
| Matière à usiner | alliage de titane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,88 € HT
/ unité
141,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours
