Fraise monobloc Sandvik Coromant 1K334-1600-XB 1730

Fraise carbure

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1K334-1600-XB 1730
Rubix :0033-0806217
Fabricant :8213512
EAN :7323226616712
FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARBURE COROMILL DURA MONOBLOC POLYVALENTE


CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queueweldon
Diamètre queue16 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe32 mm
Longueur totale100 mm
Coupe au centreoui, coupe au centre
Matériau de coupecarbure
Revêtementnon revêtu
Typecoromill® dura
Angle d'hélice35 °
Matière à usinerusinage général dans les groupes de matériaux p, m, k, n, s
Longueur utile32 mm
Angle de coupe45 °
352,77 € HT
/ unité
423,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h