Lime de fraisage rotative GISS Cutline 863222
Fraise en carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS Cutline :863222
Rubix :G600-0519261
EAN :3660338178290


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme k |
| Longueur totale | 55 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE K 10X5-6 CONIQUE 90 DEG. - COUPE SIMPLE
Fraise en carbure usinée CNC conçue avec des géométries de coupe avancées
FRAISE EN CARBURE K 10x5-6 CONIQUE 90-SIMPLE
Élimination rapide des stocks sur une gamme de matériaux : Laiton, bronze, cuivre, nickel, acier, fonte, acier inoxydable, titane
Élimination rapide des stocks sur une gamme de matériaux : Laiton, bronze, cuivre, nickel, acier, fonte, acier inoxydable, titane
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | forme k |
| Longueur totale | 55 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Domaine d'application | universel |
| Longueur utile | 5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 24,43 €
23,46 € HT
/ unité
28,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h