Lime de fraisage rotative Norton 60157638195
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :60157638195
Rubix :0059-0290845
EAN :3157625639416


Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindre |
| Longueur totale | 65 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE A10X19 6X65 COUPE ALU (STK) UE 1
Utilisation possible à vitesses et températures élevées.
Points forts
Arêtes de coupes aigues pour une meilleure productivité et une durée de vie accrue.
Applications
Utilisation possible à vitesses et températures élevées.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | cylindre |
| Longueur totale | 65 mm |
| Diamètre tête | 10 mm |
| Longueur utile | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,17 € HT
/ unité
65,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours