Références
SGS Pro :29024
Rubix :J361-0529310

Résumé technique
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ronde |
| Longueur totale | 50 mm |
Détails articles : FRAISE LIME SC-1MNF BUR SC, C, WRC
Fraise-lime carbure série longue
Applications
Spéciale aluminium.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 6 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | ronde |
| Longueur totale | 50 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
578,10 € HT
/ 10 unités
693,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours