Lime de fraisage rotative Pferd Tools KUD 0605/3 ALU
Fraises sur tige HM KUD 0605/3 ALU
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KUD 0605/3 ALU
Rubix :0060-0512965
Fabricant :21213095
EAN :4007220803721


Résumé technique
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
Détails articles : FRAISE /TIGE KUD 0605/3 Z ALU HM SPHERIQUE 21213095
Fraise sur tige sphérique selon DIN 8032 avec denture selon DIN 8033. GL = Longueur totale (carbure monobloc) SL = Longueur de tige (tige longue acier) Ebavurage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Forme de la tête | sphérique kud |
| Longueur totale | 0 mm |
| Diamètre tête | 6 mm |
| Domaine d'application | aluminium |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,86 € HT
/ unité
58,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours