Lime de fraisage rotative Pferd Tools 1501 Z5
Assortiments de fraises sur tige HM 1501 HM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pferd Tools :1501 Z5
Rubix :0060-0374334
Fabricant :21901501
EAN :4007220055892



Documents
Détails articles : FRAISE /TIGE 1501 HM ASSORTIM. DIAM. DE TIGE 3 MM 21901501
Le kit 1501 HM contient 15 petites fraises en carbure de tungstène dans les formes et les tailles les plus courantes pour des applications générales.
La boîte en plastique incassable protège les outils contre la saleté et les dommages.
goupille ø 3 mm
ZYAS 0210/3 Z5 ZYAS 0313/3 Z5 ZYAS 0607/3 Z5 ZYAS 0613/3 Z5 B 0307/3 Z5 KUD 0403/3 Z5 WRC 0210/3 Z5 WRC 0313/3 Z5 SPG 0307 / 3 Z5 SKM 0613/3 Z5 RBF 0307/3 Z5 RBF 0613/3 Z5 TRE 0307/3 Z5 TRE 0610/3 Z5 WKNS 0307/3 Z5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre queue | 3 mm |
|---|---|
| Longueur totale | 0 mm |
| Domaine d'application | universel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,75 € HT
/ jeu
510,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
