Fraise monobloc Sandvik Coromant 326R06-B2502006-CH1025
Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® 326 pour les chanfreins
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :326R06-B2502006-CH1025
Rubix :0033-0368808
Fabricant :6010077




Résumé technique
| Diamètre | 4,6 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 0,6 mm |
| Longueur totale | 68 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA 326R06-B2502006-CH 1025
Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® 326 pour le fraisage de chanfreins
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 4,6 mm |
|---|---|
| Longueur de coupe | 0,6 mm |
| Longueur totale | 68 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
143,26 € HT
/ unité
171,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h