Fraise monobloc Sandvik Coromant 2N342-2000-PD P2BM
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2N342-2000-PD P2BM
Rubix :0033-0830236
Fabricant :8351814
EAN :7323227193366

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC EN BOUT 2N342-2000-PDP2BM
CoroMill® Plura, solid carbide end mill for heavy duty milling
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 42 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Coupe au centre | ne coupe pas au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd |
| Type | coromill® plura (730) p2bm |
| Angle d'hélice | 38 ° |
| Matière à usiner | acier et fonte (convient pour le fraisage à sec ; le fraisage humide est possible) |
| Longueur utile | 52 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
866,58 € HT
/ unité
1 039,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours