Fraise monobloc Sandvik Coromant 2F341-0600-100-SC 1710

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2F341-0600-100-SC 1710
Rubix :0033-0739027
Fabricant :7419251
EAN :7323222412288
FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE

Résumé technique

Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA EN BOUT EN CARB.MONO P/DRESSAGE


Fraise CoroMill® Plura en bout en carbure monobloc pour le dressage à grande avance

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents5
Longueur de coupe13 mm
Longueur totale57 mm
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice42 °
Angle de coupe10,5 °
174,41 € HT
/ unité
209,29 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h