Références
Mapal :30788036
Rubix :6452-0813463

Détails articles : OPTILMILL POCKT HPC D14 SCM810 3 DENTS
D14 SCM810 3 DENTS
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre queue | 14 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 26 mm |
| Longueur totale | 83 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Longueur utile | 36 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,63 € HT
/ unité
175,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (14) jours
