Fraise monobloc Sutton E1510700
Fraise d'ébauche - HRS (fin) - R30 UNI - standard E151
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E1510700
Rubix :S748-0502884
EAN :9311963414805



Détails articles : FRAISE 7 4DTS COURT E151 R45 UNI HRS DN844K-B SPM TIALN
Applications
Usage universel.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 7 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 10 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 16 mm |
| Longueur totale | 66 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | variantes de cobalt |
| Revêtement | tialn |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | universalité des matériaux |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,42 € HT
/ unité
206,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
