Fraise monobloc Sandvik Coromant 316-16SM450-16040P 1730

Tête carbure monobloc CoroMill 316 torique multiopérations

Voir les informations techniques

Références

Sandvik Coromant :316-16SM450-16040P 1730
Rubix :0033-0738882
Fabricant :7611767
EAN :7323223929273
TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE

Résumé technique

Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : TETE CARB.MONO COROMILL 316 MULTIOPERATIONS STABLE


Tête carbure monobloc CoroMill® 316 multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre16 mm
Type de queuerond
Diamètre queue15,5 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe8,5 mm
Longueur totale18,7 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd altin
Typetorique (toroïdal) tête monobloc en carbure
Angle d'hélice50 °
Matière à usineracier allié;acier inoxydable;fonte;superalliage à base de nickel
288,45 € HT
/ unité
346,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours