Références
GISS Cutline :862956
Rubix :G600-0515767
EAN :3660338175916


Résumé technique
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Coupe au centre | oui |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE EBAUCHE - D.6 3 DENTS - TIALN - QC
Fraise carbure ébauche - 3/4 dents - Queue cylindrique - OZMA
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Coupe au centre | oui |
| Revêtement | ozma |
| Matière à usiner | aciers / non ferreux / fontes |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,31 € HT
/ unité
50,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h