Références
GISS Cutline :862687
Rubix :G600-0515525
EAN :3660338173486

Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE - COURTE - D.12 4 DENTS - QUEUE WELDON
Fraise carbure courte 4 dents queue weldon
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 22 mm |
| Longueur totale | 70 mm |
| Coupe au centre | non |
| Matériau de coupe | carbure |
| Angle d'hélice | 30 ° |
| Matière à usiner | aciers / non ferreux / aciers inoxydables / fontes |
| Longueur utile | 22 mm |
| Angle de coupe | 30 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,06 € HT
/ unité
66,07 € TTC

- Epuisé