Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S440-1270-076-SD 1725
Fraise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :2S440-1270-076-SD 1725
Rubix :0033-0801619
Fabricant :7858294
EAN :7323225031875


Résumé technique
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT
Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 12,7 mm |
|---|---|
| Type de queue | weldon |
| Diamètre queue | 12,7 mm |
| Nombre de dents | 4 |
| Longueur de coupe | 28,575 mm |
| Longueur totale | 88,9 mm |
| Coupe au centre | oui (coupe centrée / coupe centrale) |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | pvd tialn |
| Type | coromill® plura fraise à doigts |
| Angle d'hélice | 48 ° |
| Matière à usiner | application iso : p, m, k, n, s, h |
| Longueur utile | 36,513 mm |
| Angle de coupe | 13,5 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
376,78 € HT
/ unité
452,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h