Fraise monobloc Sandvik Coromant 8412587
Fraise carbure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :8412587
Rubix :0033-0830369
Fabricant :8412587
EAN :7323227442549


Résumé technique
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
Documents
Détails articles : FRAISE CARBURE MONOBLOC 1K223-1600-NHH10F
CoroMill® Dura, solid carbide end mill for general machining
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Type de queue | cylindrique |
| Diamètre queue | 16 mm |
| Nombre de dents | 3 |
| Longueur de coupe | 24 mm |
| Longueur totale | 98 mm |
| Coupe au centre | coupe au centre |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | non revêtu |
| Type | fraise monobloc coromill® dura |
| Angle d'hélice | 35 ° |
| Matière à usiner | matériaux non ferreux |
| Longueur utile | 24 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,32 € HT
/ unité
291,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h