Fraise monobloc Sutton E4742015
Fraise carbure 5 dents torique - hélice variable R40/42 - queue cylindrique E474
Voir les informations techniquesRéférences
Sutton :E4742015
Rubix :S748-0655928
EAN :9311963625935
Détails articles : FRAISE E474 20MM XR1.5 5FL HARM. NI DIN6527L-HA VHM XCEED
Fraise e474 20mm xr1.5 5fl harm. ni din6527l-ha vhm xceed
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Type de queue | ha |
| Diamètre queue | 20 mm |
| Nombre de dents | 5 |
| Longueur de coupe | 38 mm |
| Longueur totale | 104 mm |
| Matériau de coupe | carbure |
| Revêtement | xceed |
| Type | fraise en bout carbure 5 dents torique r40/42 |
| Angle d'hélice | 42 ° |
| Matière à usiner | aciers inoxydables et alliages de superalliage |
| Longueur utile | 54 mm |
| Angle de coupe | 45 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
546,05 € HT
/ unité
655,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
