Fraise monobloc Sandvik Coromant R216.22-06030CAI06G1610

Fraise carbure monobloc CoroMill® Plura à surfacer-dresser R216.22-06030CAI06G1610

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Sandvik Coromant :R216.22-06030CAI06G1610
Rubix :0033-0323190
Fabricant :5743018
FRAISE COROMILL PLURA R216.22-06030CAI06G 1610
Résumé technique
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : FRAISE COROMILL PLURA R216.22-06030CAI06G 1610


Fraise en bout carbure monobloc CoroMill® Plura pour le fraisage dur

Informations techniques


Attributs
Diamètre6 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe6 mm
Longueur totale63 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Angle d'hélice30 °
Matière à usineraciers, aciers inoxydables, fontes, titanes, nickels
Longueur utile21 mm
Angle de coupe90 °
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,09 HT
/ unité
146,51 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h