Fraise monobloc Sandvik Coromant 2S440-0635-076-SD 1725

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :2S440-0635-076-SD 1725
Rubix :0033-0801632
Fabricant :7858289
EAN :7323225031820
FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT

Résumé technique

Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE PLURA CARB. MONO EN BT


Fraise CoroMill® Plura carbure monobloc en bout pour le fraisage multiopérations stable

Informations techniques


Attributs
Diamètre6,35 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue6,35 mm
Nombre de dents4
Longueur de coupe22,225 mm
Longueur totale63,5 mm
Coupe au centreoui
Matériau de coupecarbure
Typecoromill® plura 2s440-0635-076-sd 1725
Angle d'hélice48 °
Matière à usineracier; acier inoxydable
Longueur utile22,225 mm
169,46 € HT
/ unité
203,35 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h