Fraise monobloc Sandvik Coromant 1P250-1270-XA 1630

Fraise

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :1P250-1270-XA 1630
Rubix :0033-0739165
Fabricant :7045805
EAN :7323221046996
FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE

Résumé technique

Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FRAISE CARB.MONO EN BT COROMILL PLURA P/EBAUCHE LOURDE


Fraise carbure monobloc en bout CoroMill® Plura pour l'ébauche lourde

Informations techniques


Attributs
Diamètre12,7 mm
Type de queuecylindrique
Diamètre queue12,7 mm
Nombre de dents2
Longueur de coupe30,163 mm
Longueur totale88,9 mm
Coupe au centrecoupe au centre
Matériau de coupecarbure
Revêtementpvd-alcrn
Typecoromill® plura fraise à doigt (coupe au centre, épaule carrée, droite, universelle)
Angle d'hélice30 °
Matière à usinerpour les matériaux difficiles à usiner et les nuances d'acier très dures (jusqu'à env. 63 hrc), adapté au pré-fraisage intensif/à l'usinage d'ébauche
Longueur utile30,163 mm
Angle de coupe45 °
254,57 € HT
/ unité
305,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours